Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 10 07 Douille annelée pour tuyau pour caoutchouc Ø10x7mm

  • ERIKS:23216301
  • Fabricant:0820099193779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,82 €/ Unitéhors TVA

62,70 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1822
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
7 mm
D1
10 mm
D2
7 mm
D3
9 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm