Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 08 10 Douille annelée pour tuyau pour caoutchouc Ø8x10mm

  • ERIKS:23215638
  • Fabricant:0820099193748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,17 €/ Unitéhors TVA

61,92 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1822
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm