49,88 €/ Unitéhors TVA
60,35 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1822 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 7 mm |
D1 | 8 mm |
D2 | 7 mm |
D3 | 9 mm |
L | 40 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 6 mm |