Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 27 27 Mamelon acier inox 316L R3/4xR3/4

  • ERIKS:23216297
  • Fabricant:0820099193502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,65 €/ Unitéhors TVA

74,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1821
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R3/4 mm
C2
R3/4
F
27 mm
L
42 mm