Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 22 22 Mamelon acier inox 316L NPT1/2

  • ERIKS:23216295
  • Fabricant:0820099193441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,44 €/ Unitéhors TVA

53,77 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1821
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
F
22 mm
L
42 mm