31,10 €/ Unitéhors TVA
37,63 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1821 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C1 | 3/8 mm |
C2 | 3/8 |
E | 15.5 mm |
F | 19 mm |
L | 33 mm |