Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 17 13 Mamelon acier inox 316L R3/8xR1/4

  • ERIKS:23216290
  • Fabricant:0820099193298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1821
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/4
F
17 mm
L
27.5 mm