Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 13 10 Mamelon acier inox 316L R1/4xR1/8

  • ERIKS:23216287
  • Fabricant:0820099193199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,53 €/ Unitéhors TVA

28,47 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1821
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/8
F
14 mm
L
23.5 mm