17,03 €/ Unitéhors TVA
20,61 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1821 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C1 | 1/8 mm |
C2 | 1/8 |
F | 12 mm |
L | 23 mm |