Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 10 10 Mamelon acier inox 316L R1/8xR1/8

  • ERIKS:23216285
  • Fabricant:0820099193137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,39 €/ Unitéhors TVA

21,04 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1821
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
F
12 mm
L
19 mm