Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 21 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:11490186
  • Fabricant:0820099192956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,57 €/ Unitéhors TVA

57,56 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
L
41 mm
L1
20 mm