Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 18 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:12261396
  • Fabricant:820099192932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
12 mm
F
19 mm
L
365 mm
L1
20 mm