33,30 €/ Unitéhors TVA
40,29 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1820 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 17 mm |
L | 365 mm |
L1 | 20 mm |