26,26 €/ Unitéhors TVA
31,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1820 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 14 mm |
L | 36 mm |
L1 | 20 mm |