Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 13 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:11606280
  • Fabricant:0820099192833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,91 €/ Unitéhors TVA

32,56 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm