Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 10 21 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:11606279
  • Fabricant:0820099192772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,55 €/ Unitéhors TVA

53,91 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
L
41 mm
L1
20 mm