Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 10 17 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23565022
  • Fabricant:820099192727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,33 €/ Unitéhors TVA

36,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
L
365 mm
L1
20 mm