Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 10 14 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø10mm x NPT1/4

  • ERIKS:12261393
  • Fabricant:820099192697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
10 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm