Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 08 13 Adaptateur d'orientation inox mâle Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:11606276
  • Fabricant:0820099192598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,06 €/ Unitéhors TVA

31,53 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1820
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
L
33 mm
L1
17 mm