26,03 €/ Unitéhors TVA
31,50 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1820 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
L | 31 mm |
L1 | 15 mm |