118,71 €/ Unitéhors TVA
143,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1817 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | G1 mm |
F | 46 mm |
F1 | 50 mm |
K | 24.5 mm |
L | 34 mm |
L1 | 8 mm |
T | 42.5 mm |