Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 21 Traversée de cloison égale acier inox 316L G1/2

  • ERIKS:23216282
  • Fabricant:0820099192307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

50,96 €/ Unitéhors TVA

61,66 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1817
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
20 mm
L
27 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm