Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 10 Traversée de cloison égale acier inox 316L G1/8

  • ERIKS:23215629
  • Fabricant:0820099192178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,66 €/ Unitéhors TVA

32,26 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1817
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm