141,35 €/ Unitéhors TVA
171,03 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1816 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
L | 36 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
L3 | 19.5 mm |
T | 22.5 mm |