116,23 €/ Unitéhors TVA
140,64 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1816 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 12 mm |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 19 mm |
T | 18.5 mm |