Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 10 00 Union double egale traversée de cloison inox Ø10mm

  • ERIKS:23216281
  • Fabricant:0820099192055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,78 €/ Unitéhors TVA

121,94 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1816
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Cloisons
Raccord 1
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
L
33 mm
L1
25 mm
L2
9 mm
L3
19 mm
T
16.5 mm