96,59 €/ Unitéhors TVA
116,87 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1816 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 8 mm |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
L | 29 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 17 mm |
T | 12.5 mm |