85,64 €/ Unitéhors TVA
103,62 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1816 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Cloisons |
Raccord 1 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
F1 | 13 mm |
L | 28 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 7.5 mm |
L3 | 17 mm |
T | 10.5 mm |