79,42 €/ Unitéhors TVA
96,10 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1814 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 45 mm |
H1 | 26 mm |