Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 12 17 Piquage droit inox femelle Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216276
  • Fabricant:0820099191904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,07 €/ Unitéhors TVA

72,68 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1814
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
E
11.5 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
39 mm
H1
22 mm