Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 10 21 Piquage droit inox femelle Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23216275
  • Fabricant:0820099191874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,93 €/ Unitéhors TVA

76,15 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1814
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
E
15 mm
F
27 mm
F1
19 mm
H
43 mm
H1
26.5 mm