Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1814 08 13 Piquage droit inox femelle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23213950
  • Fabricant:0820099191812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,69 €/ Unitéhors TVA

69,80 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1814
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
11 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
34.5 mm
H1
20.5 mm