53,37 €/ Unitéhors TVA
64,58 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1814 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 7.5 mm |
F | 14 mm |
F1 | 13 mm |
H | 29 mm |
H1 | 17 mm |