Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1810 16 00 Écrou de serrage inox Ø16mm x M22

  • ERIKS:23216271
  • Fabricant:0820099191713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,18 €/ Unitéhors TVA

32,89 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1810
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
M 22x1.5
C
M22x1.5
D
16 mm
F
27 mm
L
17 mm