20,07 €/ Unitéhors TVA
24,28 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1810 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | M 18x1.5 |
C | M18x1.5 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
L | 15 mm |