Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1810 08 00 Écrou de serrage inox Ø8mm x M12

  • ERIKS:23216269
  • Fabricant:0820099191621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,33 €/ Unitéhors TVA

14,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1810
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
M 12x1
C
M12x1
D
8 mm
F
14 mm
L
13 mm