130,97 €/ Unitéhors TVA
158,47 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1809 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
H | 31.5 mm |
J | 18 mm |
L | 39.5 mm |
L1 | 21 mm |