87,50 €/ Unitéhors TVA
105,88 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1809 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 12 mm |
Raccord 2 | 1/2" NPT |
C | NPT1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 35 mm |
J | 18 mm |
L | 37 mm |
L1 | 20 mm |