Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 12 13 Equerre inox mâle Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216259
  • Fabricant:0820099191294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,77 €/ Unitéhors TVA

95,31 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1809
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
22 mm
H
26 mm
J
14 mm
L
34 mm
L1
17 mm