Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 22 Equerre inox mâle Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216258
  • Fabricant:0820099191263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,14 €/ Unitéhors TVA

96,97 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1809
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
19 mm
H
35 mm
J
18 mm
L
365 mm
L1
20 mm