Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 10 18 Equerre inox mâle Ø10mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216256
  • Fabricant:0820099191201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,45 €/ Unitéhors TVA

76,77 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1809
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
H
28 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm