59,96 €/ Unitéhors TVA
72,55 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1809 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 25 mm |
J | 12 mm |
L | 325 mm |
L1 | 16 mm |