47,99 €/ Unitéhors TVA
58,07 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1809 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 25.5 mm |
J | 10 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 13.5 mm |