Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1809 06 13 Equerre inox mâle Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23215607
  • Fabricant:0820099190877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,17 €/ Unitéhors TVA

64,34 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1809
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
23 mm
J
10 mm
L
25.5 mm
L1
13.5 mm