107,59 €/ Unitéhors TVA
130,18 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1806 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 16 mm |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
L | 51 mm |
L1 | 13 mm |