Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1806 08 00 Union double inox Ø8mm

  • ERIKS:23215626
  • Fabricant:0820099190686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

47,16 €/ Unitéhors TVA

57,06 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1806
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
8 mm
D
8 mm
F
13 mm
F1
14 mm
L
38.5 mm
L1
10 mm