47,41 €/ Unitéhors TVA
57,37 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1806 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 12 mm |
F1 | 13 mm |
L | 34.5 mm |
L1 | 11 mm |