79,13 €/ Unitéhors TVA
95,75 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1805 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 16 mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 16 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28.8 mm |
H1 | 9.5 mm |