Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 21 Piquage droit inox mâle Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216241
  • Fabricant:0820099190433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,30 €/ Unitéhors TVA

68,12 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
27 mm
H1
10 mm