Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 18 Piquage droit inox mâle Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216240
  • Fabricant:0820099190402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,41 €/ Unitéhors TVA

57,37 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
26 mm
H1
9 mm